※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
冷媒用90°エルボB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54980336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
C1220
寸法(mm)
9.52
規格
JCDA
寸法X(mm)
8.5
寸法Z(mm)
20.5
寸法G(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応