多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
冷媒用90°エルボB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54980345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
C1220
寸法(mm)
12.7
規格
JCDA
寸法X(mm)
12.5
寸法Z(mm)
24
寸法G(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応