※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
多久製作所の 空調/換気関連部品
多久製作所の エアコン部材
多久製作所の 銅管継ぎ手
冷媒用異型ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
63.5×50.8
注文コード
54981176
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,807
この商品は
寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
63.5×50.8
寸法X(mm)
15
規格
JCDA
材質
C1220