三菱電機
三菱電機の コンセント/スイッチ/プレート
三菱電機の 電設用スイッチ
三菱電機の 調光スイッチ
信号制御調光器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54981736
品番
DEP1015A
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
AC100〜254
タイプ
3路スイッチ LED照明器具用
仕様
調光信号線:Φ0.9〜Φ1.2 CPEV-1P(総配線長100m以内)
幅(mm)
116
取付
2個用スイッチボックスに適合
高さ(mm)
120