ロック ラッカー

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) ホワイト 注文コード54982138 品番026-6203-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。
030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。

ホワイト 塗布面積(m2/缶)50 指触乾燥時間(分)5(20℃) 塗布方法スプレー 硬化時間(時間)1(20℃) 危険等級U 希釈ラッカーシンナー(100%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 特性耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数3〜4回 適合下塗りラッカー系プライマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620974
2024-03-20
用途:
マンホールや鉄蓋の塗装
建設業・工事業

さすがに本物は良いです。乾きが早いので、道路上とかの場合はこれでないとできません。塗装屋的にはエポのサビ止めを塗るのですが、どうせ、車両の通行には耐えられないので、これが一番です。ラッカー塗料はホームセンターには売ってないので助かりました。

対象商品:
54982147
2023-03-26
用途:
スポーツ用品の塗装
鈴木鉄工所 様 (建設業・工事業)

この時期に乾きの早い塗料ということで買いました。工業用で値段も安く程よいツヤもあります。冬季でも5分もあれば乾きます。吹付です。シンナー比が100:100なので塗料持ちもいいです。トルエン臭も思ったほどでも無く軽い感じです。個人差ありますが。

対象商品:
19620956
2022-11-20
用途:
原色の補充用
製造業

割高な少量の原色をその都度購入するのがもったいなく3.6Kgで揃える予定です。
大量に長期間必要な方には安心の数量になると思います。
ロックが定める一般原色は次の通りです。

19620895ホワイト
19620913レッド
19620938オキサイドレッド
19620956オーカー
19620974ブラック(標準)
19620983コーゼットブラック(高級)

それ以外は調色用原色【22 色】という振り分けですので必要に応じ揃えると良いと思います。
青系が必要な方は
19621202 シアニンブルー0.9Kgがあります。

対象商品:
19620895
2020-09-09
用途:
家具等の塗装に使用
その他業種

家具等の補修に使っています。量が多く、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19620983
2018-06-26
用途:
ピアノサービス
JRTRADING CO. LTD 様 (サービス業)

我々はそれを完全な塗料やピアノの小さな塗料に使用します。非常に高い品質。私たちはそれをお勧めします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする