026-6299-01 ロック ラッカー ロックペイント 54982156

ロック ラッカー

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16L)シャーシーブラック注文コード54982156品番026-6299-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。
030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。

シャーシーブラック塗布面積(m2/缶)45指触乾燥時間(分)5(20℃)塗布方法スプレー硬化時間(時間)1(20℃)危険等級希釈ラッカーシンナー(100%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数3~4回適合下塗りラッカー系プライマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620974
2024-03-20
用途: マンホールや鉄蓋の塗装
建設業・工事業

さすがに本物は良いです。乾きが早いので、道路上とかの場合はこれでないとできません。塗装屋的にはエポのサビ止めを塗るのですが、どうせ、車両の通行には耐えられないので、これが一番です。ラッカー塗料はホームセンターには売ってないので助かりました。

対象商品 : 54982147
2023-03-26
用途: スポーツ用品の塗装
鈴木鉄工所建設業・工事業

この時期に乾きの早い塗料ということで買いました。工業用で値段も安く程よいツヤもあります。冬季でも5分もあれば乾きます。吹付です。シンナー比が100:100なので塗料持ちもいいです。トルエン臭も思ったほどでも無く軽い感じです。個人差ありますが。

対象商品 : 19620956
2022-11-20
用途: 原色の補充用
製造業

割高な少量の原色をその都度購入するのがもったいなく3.6Kgで揃える予定です。
大量に長期間必要な方には安心の数量になると思います。
ロックが定める一般原色は次の通りです。
19620895ホワイト
19620913レッド
19620938オキサイドレッド
19620956オーカー
19620974ブラック(標準)
19620983コーゼットブラック(高級)
それ以外は調色用原色【22 色】という振り分けですので必要に応じ揃えると良いと思います。
青系が必要な方は
19621202 シアニンブルー0.9Kgがあります。

対象商品 : 19620895
2020-09-09
用途: 家具等の塗装に使用
その他業種

家具等の補修に使っています。量が多く、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19620983
2018-06-26
用途: ピアノサービス
JRTRADING CO. LTDサービス業

我々はそれを完全な塗料やピアノの小さな塗料に使用します。非常に高い品質。私たちはそれをお勧めします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする