グリーンクロス
グリーンクロスの 掲示用品
グリーンクロスの 掲示用小物
グリーンクロスの マグネット用品
日付マグネットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54982604
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
予定表、工程表用のマグネットタイプの日付札になります。1枚ずつ切り離して使用できます。等方性になります。
用途
予定表や工程表などマグネット設置可能な所。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W)(mm)
全体:220×220 1枚:25×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。