ウイングファイブ
ウイングファイブの 自動車用電球・バルブ
ウイングファイブの 自動車用LEDバルブ
ウイングファイブの S25(LED)
パワーLED S25 ダブル用レッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
54983618
品番
WFL-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
適合
12V/24V共用/16W
タイプ
S25ダブル
明るさ(W)
前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4
口金
その他
色温度(K)
6500
LED色
レッド
保証期間
1年
LED寿命(時間)
40000
車検対応
対応
注意
※LEDバルブは電球・ハロゲンバルブに比べ発行部の長さが長い場合があります。
※LEDバルブの先端がユニットに当たらないことをご確認の上ご使用下さい。