キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。