オーストリッチ
オーストリッチの クリーンルーム用事務用品
オーストリッチの クリーンルーム用ノート
オールウェザースパイラルノートブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グリーン
注文コード
54983977
品番
08026SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ライトインザレインのグローバルスタンダードノートブックです。
今までの紙の常識を覆す、米国製全天候型耐水紙ライトインザレインを使ったタクティカル向けノートブックです。
色
グリーン
寸法(cm)
10.1×15.2
材質(表紙)
ポリデュラ
ページ数
50シート100ページ
用紙色
グリーン