TFH-L29 2×4用フレックスホールダウン BXカネシン 54984134

 

TFH-L29 2×4用フレックスホールダウン BXカネシン 54984134
TFH-L29 2×4用フレックスホールダウン BXカネシン 54984134
TFH-L29 2×4用フレックスホールダウン BXカネシン 54984134

2×4用フレックスホールダウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
付属品ビスYPR-75(レンガ)×10、専用座金×1
ビスYPR-75(レンガ)×10、専用座金×1
ビスYPR-75(レンガ)×5、専用座金×1
内容量1個注文コード54984134品番TFH-L29
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。
ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。
本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。

材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-75(レンガ)×10、専用座金×1規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず付属の専用ビスをご使用ください。
※ビス接合用の4角ビット(#3)は別売り品です。
※アンカーボルトの埋め込みの長さはS20で360mm以上、L29で360mm以上または510mm以上となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする