- ナチュラス 天然ハーブのゴキブリよけ アース製薬 54984378

ナチュラス 天然ハーブのゴキブリよけ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×2パック) 注文コード54984378 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おくだけ簡単なゴキブリよけです。
ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油を配合しています。
化学合成殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
やさしいミントの香り。
本品は開封後約1ヵ月間効果があります。(使用環境により異なります)
【こんな場所にオススメ】引き出し・食器棚・戸棚
【効果効能】ゴキブリの忌避

区分防除用医薬部外品 香りナチュラルミント 適合害虫ゴキブリ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がハッカ油を含むことを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品はゴキブリの駆除を目的としたものではありません。
※定められた用法用量を守ってください。用途以外に使用しないでください。
※本品を使用する際は、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※使用期間を過ぎても香りが残ることがありますが、十分な効果が期待出来ないので、1ヵ月を目安に交換してください。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用をやめ、速やかに換気してください。
※使用中及び使用後は子供やペットに触れさせないようにしてください。
※使用済みのものは子供やペットがもてあそばないように注意し、他に転用しないで速やかにプラスチックゴミとして廃棄してください。
※プラスチック製、木製、紙製の製品等にハッカのニオイが付くことがありますが、洗浄もしくはしばらく放置することでニオイはとれます。
※ニオイがついてとれない場合がありますので、シリコン製の製品の周りでは使用しないでください。
※変形、変色のおそれがあるので、スチロール製の製品や、ウレタン塗装、漆塗装がされている製品の周りでは使用しないでください。
※本品の上に直接ものを置かないでください。
【注意】人体に使用しないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
家の隅々に

かなりのリピーターです。
毎年買い替えています。置かないより置いた方が出現率は大分減りました。使用期限が過ぎたころ、表面の小さな穴にハッカ油を垂らし、更にしばらく使っています…。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
虫よけ
製造業

効果あり。夏場で香りが薄れると交換期限を過ぎる前にゴキがやってくるがおおむね満足。

対象商品:
21820627
2024-07-12
用途:
ゴキブリ
建設業・工事業

発送、包装も問題ありませんでした。これから長期で使わせて頂きます。

対象商品:
21820627
2023-08-12
用途:
キッチンに置きました
オートメンテナンス フカミ 様

約6畳のキッチンに1箱分置きました 約3日経過した頃からゴキブリが出なくなりました
効果あります

対象商品:
21820627
2021-10-07
用途:
虫よけ

天然成分ということで安心して食器棚などに置けるのでとても良いです。
フィルムを取っておくだけというのも簡単でいいです。

対象商品:
21820627
2020-05-20
用途:
害虫対策

薬品などではないので食器棚等に気にせず置けて、害虫対策ができるのでとても良いです。
いつも2パックセットを購入していたのでそちらの取り扱いが終了してしまったのは残念です。

対象商品:
54984378
2017-08-05
用途:
台所のゴキブリよけ
その他業種

部屋は冷房で締め切りがちのため、天然成分だと安心して使用できるかと購入しました。ハッカ油成分は人間のメンタルにもリラックス効果があるらしく、毎日快適でした。最近香りが落ち着いてきましたが、最初の濃い時期に逃げてくれていればそれでOKです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする