テーパーエンドミル4枚刃 4TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ30° 刃長l(mm)25 シャンク径d(Φmm)32 注文コード54985220 品番4TE 6X30°
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は片角θ・刃長l・シャンク径dなど155種類から選べます 他の種類を見る

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0〜-0.05 全長L(mm)110 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)25 片角θ30° 先端径D(mm)6 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′ 大端径D1(Φmm)34.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする