101NJ ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ TRUSCO 54985876 101NJ ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ TRUSCO 54985876 101NJ ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ TRUSCO 54985876

ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54985876 品番101NJ
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4輪すべてが自在キャスターなので小回りがききます。
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。

荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 仕様取り替えキャスター(自在):TR-100J 質量(kg)13.3 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 アズワン品番64-8329-72 特性積み重ねて保管、省音 適合ストッパー100JRS、100JRS-4 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする