KANG-1 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO 54985955 KANG-1 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO 54985955 KANG-1 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO 54985955 KANG-1 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO 54985955 KANG-1 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO 54985955

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)1 注文コード54985955 品番KANG-1
参考基準価格(税別)¥20,860 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は収納本数など2種類から選べます 他の種類を見る

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。

奥行(mm)473 高さ(mm)1090 転倒角度(°)左右側:135 用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装) 幅(mm)420 キャスター65 収納本数(本)1 アズワン品番64-8573-98 適合容器一斗缶・ペール缶 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする