一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 収納本数(本)2 注文コード54985964 品番KANG-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は収納本数など2種類から選べます 他の種類を見る

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。

奥行(mm)380 高さ(mm)1090 転倒角度(°)135(上段)、100(下段) 用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装) 幅(mm)420 キャスター65 収納本数(本)2 アズワン品番64-8573-99 適合容器一斗缶・ペール缶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする