オーバーコートテープ (保護テープ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54986314 品番 OC-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)

用途
蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
透明 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力13.3N/10mmN/10mm 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54986314
2024-06-03
用途:
オートバイ保護
製造業

厚みありしっかりしてるが、柔軟性が少ないため曲部には向いていなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする