アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)200 注文コード54986488 品番A-6050-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。

ライトブルー テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 用途アルミサッシ用表面保護。 幅(mm)200 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100

商品説明動画

お手軽養生! 手すりをガード
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54986488 A-6050-200 52805454 SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 1巻 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52805463
2022-04-04
用途:
作業の傷防止
新和車輌 様

車のナビ取り付けその他ダッシュホード周り脱着に使用100mmは幅が広いかなと思ったけど丁度ていいぐあいです 便利ですなくなったら又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする