SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 54986497 SPV-A-6050 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 54986497

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)200 注文コード54986497 品番SPV-A-6050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はテープ幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。

クリア テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 用途アルミサッシ用表面保護。 幅(mm)200 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 特性耐候

商品説明動画

お手軽養生! 手すりをガード
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52805463
2022-04-04
用途:
作業の傷防止
新和車輌 様

車のナビ取り付けその他ダッシュホード周り脱着に使用100mmは幅が広いかなと思ったけど丁度ていいぐあいです 便利ですなくなったら又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする