沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54986796 品番 CBT M12xMT1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。

材質SKH51 刃数4枚刃 呼び寸法12 外径D(Φmm)18.8 全長L(mm)106.5 刃長l(mm)18 案内径D1(Φmm)12.4 案内長l1(mm)14 リード角右ネジレ15° 案内径公差(mm)0〜-0.05 外径公差0〜+0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする