コーナーラウンディングエンドミル CRE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54987250 品番 CRE R2.75
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

R面取り用のエンドミルです。

仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 RR2.75 刃数4枚刃 外径D(Φmm)16 全長L(mm)75 シャンク径d(Φmm)12 R公差(mm)0〜/+0.05 先端径A(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする