コーナーラウンディングエンドミル CRE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54987645 品番 CRE R17.5
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

R面取り用のエンドミルです。

仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 RR17.5 刃数4枚刃 外径D(Φmm)52 全長L(mm)115 シャンク径d(Φmm)32 R公差(mm)0〜/+0.05 先端径A(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする