4Y40X49493 ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 54988003 4Y40X49493 ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 54988003 4Y40X49493 ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 54988003 4Y40X49493 ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 54988003

ThinkPad トラックポイント キーボードII-英語

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54988003 品番4Y40X49493
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。
シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。
キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。
薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。
重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。
Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。
オートスリープ機能。
約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。
ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。
専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。
振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。

仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由) キー配列英語84キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 キー方式シザーリフト キー キーストローク(mm)約1.8 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) キーピッチ(mm)約19.05 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする