FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
5
注文コード
54988038
品番
DSS M5(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
5
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
61
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
16
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
4.2
ドリル長L1(mm)
15
ドリル径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2