FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988047
品番
DSS M6(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
6
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
71
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
16
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
5
ドリル長L1(mm)
20
ドリル径公差(mm)
0〜-0.05
外径公差
0〜+0.2