Crucial P2 NVMe PCIe M.2 SSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54988405 品番CT250P2SSD8JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

≪国内正規代理店5年保証≫≪ハードウェア概要≫PCIe NVME Gen 3x4

種別内蔵SSD(Solid State Drive) 容量250GB 保証期間制限付5年保証 容量(GB)250 読取速度(MB/s)最大:2100 書込速度(MB/s)最大:1150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする