Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の PCパーツ
Crucial(クルーシャル)の 内蔵型SSD
Crucial P2 NVMe PCIe M.2 SSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54988414
品番
CT500P2SSD8JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
≪国内正規代理店5年保証≫≪ハードウェア概要≫PCIe NVME Gen 3x4
種別
内蔵SSD(Solid State Drive)
容量
500GB
保証期間
制限付5年保証
容量(GB)
1000
読取速度(MB/s)
最大:2300
書込速度(MB/s)
最大:940