バッテリー容量(mAh)5000、20Wh
質量(g)112
色シルバー
出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、最大20W、USB-A:5V/3A、9V/2A、最大18W
入力USB-C:5V/2.4A、最大12W
付属品SuperMini 5K本体、USB-A to USB-Cコード、オリジナルステッカー、取扱説明書、保証書
仕様PSEマーク
ポート数USB-A×1、USB-C×1、計2ポート
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.6×26×109
バッテリーリチウム
保証期間24か月
ケーブル長(cm)50