<モバイルバッテリー/ZENDURE>SuperMini 5K 5000mAh USB-PD20W充電対応/QC3.0互換 究極コンパクト 2ポート同時充電 パススルー給電機能搭載

<モバイルバッテリー/ZENDURE>SuperMini 5K 5000mAh USB-PD20W充電対応/QC3.0互換 究極コンパクト 2ポート同時充電 パススルー給電機能搭載 - ZENDURE

SuperMini 5Kは胸ポケットに挿して持ち歩ける程、スリムでコンパクトなペン型のモバイルバッテリーです。最高にコンパクトでUSB-PD 20W給電可能、2ポート充電対応、パススルー給電機能搭載などの高機能を詰め込んだ持ち歩くのに最高のモバイルバッテリーです。。スマートフォンを1-2回充電可能な5000mAh容量。荷物にならないペン型コンパクト。USB-C PD及びQC3.0互換の20W高速充電可能。2ポート同時充電可能。デバイスとバッテリーを同時給電可能なパススルー給電機能搭載。シルバーとブラックの2色

仕様PSEマーク付属品SuperMini 5K本体、USB-A to USB-Cコード、オリジナルステッカー、取扱説明書、保証書ポート数USB-A×1、USB-C×1、計2ポート最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.6×26×109バッテリーリチウム保証期間24か月ケーブル長(cm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988676ZDSM5PD-S5000、20Wh112シルバーUSB-C:5V/3A、9V/2.22A、最大20W、USB-A:5V/3A、9V/2A、最大18WUSB-C:5V/2.4A、最大12W
4,073
取扱い終了
返品不可
54988685ZDSM5PD-B5000、20Wh112ブラックUSB-C:5V/3A、9V/2.22A、最大20W、USB-A:5V/3A、9V/2A、最大18WUSB-C:5V/2.4A、最大12W
4,073
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする