ニトムズ
ニトムズの 表面保護材
オーバーラミネートテープOL100AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
テープ幅(mm)
150
注文コード
54988807
品番
Y6125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル
用途
工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。
材質
ポリエステル
厚さ(μm)
100
主な用途
保護用
アズワン品番
64-9045-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
耐油
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった