スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54988929 品番 SR500N-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

ローラ幅W(mm)500 用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 ローラ強度(kg)70 ローラ径(Φmm)57×t1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする