※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)9.5 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 注文コード54991844 品番3012M.25-10
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は差込角など355種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)9.5 全長(mm)25 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状ヘキサゴン 二面幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06950728
2025-01-21
用途:
除雪機、オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長すぎず、短すぎずで使い勝手が良く気に入ってます
六角の先端が面取りがあまりされてない為なのか、使用時のガタも少ないような気がします

2025-01-03
用途:
高トルクでの作業
その他業種

おそらくインパクト用のビットだと思いますが、ワンピース構造のため高トルクを掛ける手作業にもぴったり。

硬くて緩まないボルトの取り外しに使用しています。

対象商品:
06950712
2023-12-15
用途:
機械のメンテ
サービス業

かなり荒く(ハンマーで工具の頭ごと叩く)緩み止め付き六角ボルトを緩めるたが問題無く抜けました。今までの経験で工具のなめるのはありましたがこれは良さそうです。

対象商品:
06950947
2023-03-23
用途:
外国製バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のコーケン製。精度ばっちり、使い勝手も文句のつけようがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06950448
2021-04-13
用途:
自転車、車いすの整備
卸売・小売業

自転車や車いすの整備をご依頼いただく際、くるま、バイクよりも狭い場所及びより低トルクにて作業が必要となります。その際に1/4サイズのビットソケットで低ハイトのものが重宝します。
以前はHAZETの商品を使っていましたが、強度及びより狭い場所での作業に適しておりこちらをチョイスしています。

2人が参考にしています
対象商品:
06951175
2020-07-05
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

※「Ko-ken ヘックスビットソケット 7/16インチ 差込角9.5mm 全長75mm 3012A.75-7/16 06951175」のレビューです。

製品パッケージ表記「Koken(R) 3012A.75-7/16 3/8" 7/16inch Hex Bit Socket 4991644042272 MADE IN JAPAN」

リアハブ「Formula DC-52」のフリーボディの取り外しに使用。
反フリー側からヘックスビットソケット挿入し、フィキシングボルト回すことができた。

ヘックスビットソケットとフリーボディいずれも傷付くことはありませんでした。
安心して使用できる印象です。
近くの大きなホームセンターでも扱っていないので、助かりました。

対象商品:
06950807
2020-08-31
用途:
機器メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

精度についてはコーケンなので間違いありません。
特徴は絶妙な長さ。短いと回しにくい、長いとなめやすいので、
この長さが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06950807
2019-11-27
用途:
工具紛失のため購入
KEN工房 様

いつの間にかビットを紛失しましたので購入しました
コーケンさんの工具となると近くに販売してるところは無く
他のメーカーの工具で間に合わせとなると無駄になるので
モノタローさんで購入しました
ソケット専門メーカーの工具はやはり良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする