92107-065 SY 65 SYバンド SS 92107シリーズ 東拓工業 54995649

SYバンド SS 92107シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54995649 品番92107-065 SY 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途主にダクトホースに使用。 材質SS(一般構造圧延鋼材) 呼称SY65 ホース寸法(mm)65 アズワン品番63-6537-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54995649 92107-065 SY 65 05767475 92107-065 スパイラルワイヤーバンド(SS) 東拓工業 スパイラルワイヤーバンド(SS) 東拓工業 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする