UV-LED375-14FB ブラックライト UV-LED375シリーズ アズワン 54995737

ブラックライト UV-LED375シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54995737 品番UV-LED375-14FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400

波長375nmの紫外線を発するLEDを使用したブラックライトです。強力な紫外線を照射し、可視光が少なく照射対象部分を効率よく確認することができます。

電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)38×100 光源日亜化学工業製 紫外線LED(UV-LED) 電池アルカリ乾電池、充電式電池、オキシライド電池使用可能 紫外線波長(nm)375 アズワン品番8-3661-12 LED使用数(個)14 電球の種類LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする