ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
包装紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×5袋)
注文コード
54997846
品番
20-1990
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅広いシーンで使える包装紙
用途
ギフト用包装紙
仕様
パーツ数:1
材質
上質55kg
寸法(mm)
530×788
色
リーニュホワイト
質量(g)
27.5
枚数
500