曜日別特売
20-1999 包装紙 ヤマニパッケージ 54997934

包装紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質未晒クラフト50g
ポルカドットブラック
内容量1ケース(100枚×5袋)注文コード54997934品番20-1999
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅広いシーンで使える包装紙

用途ギフト用包装紙仕様パーツ数:1材質未晒クラフト50g寸法(mm)530×788ポルカドットブラック質量(g)21.5枚数500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする