※使用例

100g用スタンドパック用ギフト箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×1束) 注文コード54998494 品番COT-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミスタンドチャック付袋。100g用ギフト箱。

用途コーヒーギフト 仕様パーツ数:3 材質フタ:クラフト紙身、仕切:F段 寸法(mm)150×200×80 クラフト サイズ2P 質量(g)146 枚数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする