FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ラジアスハイスエンドミル
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
28
注文コード
55000017
品番
4RBE 28XR4
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
155
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
28
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
55
R公差(mm)
±0.025
リード角
右ネジレ30°
コーナー半径R(mm)
R4