SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGMB3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストロークA(mm)
50
注文コード
55000066
品番
MGGMB32-50+50-XC11
参考基準価格(税別)
¥59,570
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
CADデータダウンロード