ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)35 注文コード55000324 品番4RBE 35XR3
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は刃径Dなど156種類から選べます 他の種類を見る

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56 刃数4枚刃 全長L(mm)175 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)35 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)60 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30° コーナー半径R(mm)R3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする