LARGO EVO 350 TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易 55000725 LARGO EVO 350 TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易 55000725

TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55000725 品番LARGO EVO 350
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。
ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。
こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅〜600mm、重量〜20kgに対応します。
スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。
法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。
すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。

材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル グレー(一部白) タイプオイルダンパー 材質(ケース)ABS キャビネット質量(kg)推奨:〜20(片側使い) 適合幅(mm)推奨キャビネット:〜600/片側使い ストローク量(mm)ランナー:56 推奨ねじAトラスタッピングΦ3 材質(バネ)SWP-B RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット幅〜600mm/片側使い、質量〜20kg(片側使い)
注意
※右側取り付けを推奨しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-01
用途:
引き出しソフトクローズ化

とても満足しています。キッチン引き出し10ヶ所に取り付けしましたが、ホームページにサイズや取り付け例が載っているので分かり易かったです。また、何かあれば付けたいと思います。

対象商品:
55000725
2023-06-21
用途:
キッチン引き出しのソフトクローズ化に
秀英iD予備校 南草津校 様 (教育・研究機関)

キッチンがソフトクローズでなかったのでソフトクローズ化させるために購入。
YOUTUBEなどで取り付け方を見ましたがやはり素人では今一つ…
でも8か所つけたのですが徐々に慣れてきてつけ方もわかってきて最後はうまく設置出来てまあ満足かな。
取説があるといいんですけどね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする