234122 5000 クイック天井突っ張り棒 大塚刷毛製造 55000935 234122 5000 クイック天井突っ張り棒 大塚刷毛製造 55000935 234122 5000 クイック天井突っ張り棒 大塚刷毛製造 55000935 234122 5000 クイック天井突っ張り棒 大塚刷毛製造 55000935

クイック天井突っ張り棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード55000935 品番234122 5000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

約2〜5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。

用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000〜5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジャッキ操作、伸縮時に指を挟まない様にご注意ください。下地等がない弱い面には、使用しないでください。ジャッキアップの際にテンションをかけ過すぎると対象物が壊れる場合がありますのでご注意ください。本製品は仮支えを目的としておりますので、長時間支えた状態で放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする