ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの 養生シート/カバー
ハンディ・クラウンの 養生シート
HCYS-1810HCコンパクト 養生シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55000969
品番
1810mmX25M
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
作業に合わせたコンパクトな養生シート!フィルムの表面はコロナ処理加工で塗料をキャッチ。道具箱にも楽に収納!持ち運びも簡単!建築用塗装養生シートです。
用途
建築作業時の養生に
材質
(中心)紙
幅(mm)
1810
質量(g)
約345
長さ(m)
25
厚さ(μm)
10以上
材質(シート)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シートの上に水分がある場合は、拭き取ってからご使用ください。※車両の養生には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいので注意してください。※高温時に長時間使用するのはお止め下さい。※シートを貼るときは、養生専用のテープをご使用ください。