FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全296種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55002135
品番
4XLF 23.5X200
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
270
刃径公差
0〜+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
23.5
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
200
リード角
右ネジレ30°