YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スタンドライト
A形スタンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55002353
品番
SDLA05D01WH
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
JIS照度A形相当。
フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。
スマートフォンスタンド付き。
色
ホワイト
照度(Lx)
(約30cm直下)約:1850
材質
ABS樹脂+スチール
幅(mm)
ヘッド:140
直径(Φmm)
ベース:125
高さ(mm)
15
質量(g)
約510
奥行(mm)
70
消費電力(W)
4.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ベース:約125×20
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約620
アーム寸法(mm)
約290
光束(Lm)
器具:約480
アズワン品番
65-0529-42
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応