YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
スポットライト黒E26電球なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002414
品番
LCX150E262BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ライティングダクト仕様の照明器具です。
お客様のお好みの位置にスライドし、使用する事ができます。
材質
スチール
幅(mm)
セード:68
色
ブラック
高さ(mm)
68
質量(g)
約340
奥行(mm)
100
口金
E26
アーム寸法(mm)
約120
アズワン品番
65-0527-09
RoHS指令(10物質対応)
対応