YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スポットライト
ウッドセードスポットライトナチュラルウッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002448
品番
LCX60X03NA
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・
電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質
ウッド+スチール
色
ナチュラル
直径(Φmm)
セード:106
高さ(mm)
100
質量(g)
約295
消費電力(W)
60
口金
E26
アーム寸法(mm)
約40
アズワン品番
65-0527-20
RoHS指令(10物質対応)
対応