※使用例

STRING06L ストリングライト 6灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55002475 STRING06L ストリングライト 6灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55002475

ストリングライト 6灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002475 品番STRING06L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさんの明かりが必要なときに大変便利です。
防雨仕様なので屋外でも、屋内でも使用可能。
お庭の飾り付けや屋外イベントにお勧めです。

エネルギー消費効率(Lm/W)固有:54 光束(Lm)器具:45 材質コード:PVC、バルブ:アクリル ブラック 質量(g)約850 消費電力(W)5 全長(m)約4.2 光源LED(電球色2700K) 定格入力電流(A)0.12 防水仕様IP54(防雨型) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする