YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の アウトドア・行楽用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レジャー・アクティビティ
トラベルラゲッジスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002624
品番
TVR51WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×25×30
連続使用時間
1日5回の使用で約1年
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
アズワン品番
65-0530-04
RoHS指令(10物質対応)
対応