YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電設用スイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 自動点滅器
ナイトライト(らくらく電池交換)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002798
品番
NASMN46WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電池カバーが前面にあるので、壁から取り外さなくても電池交換がカンタンに出来ます。
付属品
両面テープ・木ネジ×2本
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×68×25
光源
白色LED
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
光源色
白色
アズワン品番
65-0528-51
LED寿命(時間)
約20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
商品説明動画
ナイトライトらくらく電池交換 NASMN46WH
参考になった